※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
ウレタンダンパー ノーマルタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37754227
品番
D25A9
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥328
販売価格(税別)
¥
298
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
42
質量(g)
8
硬度
ショアA90(ダンパー)
厚さt(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応