※代表画像

DS25A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754412 DS25A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754412 DS25A9 ウレタンダンパー スリットタイプ 岩田製作所 37754412

ウレタンダンパー スリットタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37754412 品番 DS25A9
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥416
販売価格(税別)
378
内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)50 寸法W(mm)1.5 厚さt(mm)5 質量(g)8 硬度ショアA90(ダンパー) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
ストッパー用のダンパー
くわやま電化 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボディーに少し干渉したので、カッターナイフで5mmほどカットしました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする