※代表画像

KBC8-12 傷防止ネジ 岩田製作所 37754717 KBC8-12 傷防止ネジ 岩田製作所 37754717 KBC8-12 傷防止ネジ 岩田製作所 37754717

傷防止ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37754717 品番 KBC8-12
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥394
販売価格(税別)
358

先端に真鍮のパッドが付いたネジです。
シャフトを傷つけず締め付けができます。

寸法B(mm)4 寸法D(Φmm)6 寸法L1(mm)1.5 外径(Φmm)6 材質/処理鉄(SUM22L)/黒染め M×LM8×12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37754701
2019-02-25
用途:
設備用モータの軸とカップリングのまわり止め

先端が真鍮ですので相手側部材を痛めることがありません。
スムーズに抜き差しできるように維持したいため本部品を使いましたがまったく問題ありませんでした。ねじのピッチが記載していませんでしたが,メーカに確認して並目ねじであることを確認しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする