VDS-P20+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37754809 VDS-P20+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37754809 VDS-P20+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37754809

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)200 最小表示量(mm)0.01 注文コード37754809 品番VDS-P20+05CZA624+IT-020U
参考基準価格(税別)¥77,160 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は測定範囲・最小表示量・最小読取値など16種類から選べます 他の種類を見る

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)200 寸法L(mm)289 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 寸法W(mm)59.9 繰返し精度(mm)0.01 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 電池寿命約5年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする