BMD-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760479 BMD-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760479 BMD-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760479 BMD-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760479

デジマチック両球面マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜75 注文コード37760479 品番BMD-75MX+05CZA662+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥68,780 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。

その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付) 測定範囲(mm)50〜75 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)Φ19 定圧装置あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする