BMD-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760707 BMD-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760707 BMD-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37760707

デジマチック両球面マイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)75〜100 注文コード37760707 品番BMD-100MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥95,460 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は測定範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。

その他【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付) 測定範囲(mm)75〜100 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)Φ20 定圧装置あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする