NTD35-M+05CZA625+IT-020U デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765878 NTD35-M+05CZA625+IT-020U デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765878 NTD35-M+05CZA625+IT-020U デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765878

デジマチックタイヤデプスノギス+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37765878 品番NTD35-M+05CZA625+IT-020U
参考基準価格(税別)¥61,360 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなデプスゲージです。
タイヤの溝の深さを測定することができます。
0.01mmのデジタル表示で誰にでも読誤りのない測定が可能です。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、絶対的工程管理システムや訂測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0〜25 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.02 ベース寸法(mm)60 電池寿命5年(通常の使用状態)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする