ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37766465

 

ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37766465
ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37766465
ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37766465
ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37766465

クーラントデジマチックインジケータ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット最小表示量(mm)0.001/0.01切換え測定範囲(mm)12.7注文コード37766465品番ID-N112+21EAA194+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥83,880販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。
本体幅わずか35mmのスリムタイプ。特に治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。また、液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。
ID-Bはダイヤルゲージで幅広く使われているバックプランジャータイプをデジタル化しました。スピンドル移動量を直接読み取る構造のため5mmストロークでも高精度化を実現しました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程 管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)12.7電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用です)最小表示量(mm)0.001/0.01切換え測定力(N)2.5以下量子化誤差±1カウント含まず最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級【IP66】レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル6/暴噴流(Powerfulljet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。データ出力デジマチック出力位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命約7000時間(連続使用)、約1年(通常使用)広範囲行き精度(mm)0.003
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする