MHN3-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767558 MHN3-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767558 MHN3-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767558 MHN3-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767558

デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 先端形状球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付) ステム形状ストレート 注文コード37767558 品番MHN3-25MX+05CZA662+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥54,880 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は先端形状・ステム形状8種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0〜25 最小表示量(mm)0.001 先端形状球面(SR4)(測定面超硬合金チップ付) 目盛仕様正目盛 器差(μm)±2 目量(シンブル)(mm)0.01 ステム形状ストレート スピンドル回転式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする