Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメータヘッド
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37768179
品番
MHD-50MB+USB-INT-C
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥127,380
販売価格(税別)
¥
115,800
バスケットに入れる
デジタル表示・出力付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)
0〜50
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1カウント含まず
先端形状
平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差
±3
ステム形状
ストレート
スピンドル
直進式
電池寿命
通常の使用状態で約1.8年
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません