曜日別特売
ID-C112AX2+905693+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769947

ID-C112AX2+905693+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769947
ID-C112AX2+905693+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769947
ID-C112AX2+905693+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769947

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット裏ぶた仕様耳金付注文コード37769947品番ID-C112AX2+905693+IT-020U
参考基準価格(税別)¥67,420販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ピーク検出機能を備えています。さらに、このピーク値に対して合否判定が可能です。
5つのボタンとステータスアイコン、キーアシスト表示で多彩な機能をシンプルに操作できます。
広い液晶画面とアナログバー表示を搭載しています。
絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要です。 また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
パラメータ・セットアップキット(オプション)と専用ソフトウェアを使用することで、パソコンから 各種機能、パラメータなどの設定が行えます。

測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.001/0.01(切替可能)測定力(N)1.5以下電源(個)リチウム金属電池CR2032×1(標準付属の電池はモニタ用です)裏ぶた仕様耳金付戻り誤差(mm)0.002繰返し精密度(mm)0.002全測定範囲行き指示誤差(mm)0.003
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする