外径D(Φmm)30寸法E(mm)13寸法L1(mm)11寸法L2(mm)11寸法S(mm)1.5軸穴径d1(Φmm)6~14軸穴径d2(Φmm)6~14全長L(mm)35許容トルク(N・m)25常用トルク(N・m)12.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15900許容偏心(mm)0.17質量(kg)0.045材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ下穴径(Φmm)5慣性モーメント(kg・m2)6.13×10-6エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)90軸方向変位(mm)-0.2~+1半径方向ばね定数(N/mm)460