スターフレックスカップリング(下穴品)

スターフレックスカップリング(下穴品) - 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品) - 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品) - 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品) - 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品) - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37778632ALS-014-Y1487713~6.53~6.5222.41.2341000.1
1,340
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778641ALS-020-Y2010101014~9.64~9.63063238000.15
1,710
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778657ALS-030-Y301311111.56~146~1435157.5159000.15
2,640
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778666ALS-040-Y4016252528~228~22662010119000.1
3,870
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778675ALS-055-Y55183030210~2810~2878703587000.15
5,060
4,998
5,498(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778684ALS-065-Y652035352.514~3814~38901909574000.15
8,560
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778693ALS-080-Y80244545319~4519~4511438019060000.15
13,280
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778702ALS-095-Y95265050319~5519~5512653026550000.15
14,620
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
37778711ALS-105-Y1052856563.519~6019~6014062031045000.2
17,790
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37778727ALS-014-R1487713~6.53~6.52242341000.1
1,340
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778736ALS-020-R2010101014~9.64~9.630105238000.1
1,710
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778745ALS-030-R301311111.56~146~14352512.5159000.1
2,640
2,598
2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778754ALS-040-R4016252528~228~22663417119000.1
3,870
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778763ALS-055-R55183030210~2810~28781206087000.1
5,060
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
37778772ALS-065-R652035352.514~3814~389032016074000.1
8,560
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
返品不可
37778781ALS-080-R80244545319~4519~4511465032560000.1
13,280
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778797ALS-095-R95265050319~5519~5512690045050000.1
14,620
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37778806ALS-105-R1052856563.519~6019~60140105052545000.15
17,790
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
37778815ALS-030-B301311111.56~146~14352512.5159000.17
2,640
2,598
2,858(税込)
13日以内出荷
返品不可
37778824ALS-040-B4016252528~228~22663417119000.2
3,870
3,798
4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37778833ALS-055-B55183030210~2810~28781206087000.22
5,060
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
37778842ALS-065-B652035352.514~3814~389032016074000.25
8,560
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
37778851ALS-080-B80244545319~4519~4511465032560000.28
13,280
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
37778867ALS-095-B95265050319~5519~5512690045050000.32
14,620
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
37778876ALS-105-B1052856563.519~6019~60140105052545000.36
17,790
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする