GMA-50MX+USB-INT-B デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787271 GMA-50MX+USB-INT-B デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787271

デジマチック歯厚マイクロ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37787271 品番 GMA-50MX+USB-INT-B
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。

測定範囲(mm)25〜50 最小表示量(mm)0.5〜6 測定子直径(Φmm)0.001 測定可能モジュールΦ20 定圧装置あり 基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0〜25mmは除く。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする