PDM-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37788348 PDM-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37788348 PDM-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37788348

デジマチック歯厚マイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)75〜100 注文コード37788348 品番PDM-75MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥114,360 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュール(CLM-DK(B)は0.4〜3モジュール)です。

測定範囲(mm)75〜100 最小表示量(mm)0.001 測定子直径(Φmm)20 平面度(μm)1 平行度(μm)6 器差(μm)±6 定圧装置あり 基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0〜25mmは除く。) スピンドル直進式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする