PDM-55QMX+USB-INT-B デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37788698 PDM-55QMX+USB-INT-B デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37788698

デジマチック歯厚クイックマイクロ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37788698 品番PDM-55QMX+USB-INT-B
参考基準価格(税別)¥94,700 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」測定用
歯車ピッチの測定範囲は0.5〜6モジュール
基点調節用基準棒付
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

寸法(mm)先端ニゲ部:8 測定範囲(mm)25〜55 先端径(mm)Φ20 平面度(μm)1 平行度(μm)4 器差(μm)±4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする