※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ Series(CQ2B16)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 注文コード37792326 品番CQ2B16-10TM-L
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はストローク・ストロークS1・ストロークS2など82種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 作動方式(T) 単動 : 引込み 仕様2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り ストローク(mm)10 ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 取付ボルト(L) 取付ボルト同梱 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M ねじ ロッド先端金具(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする