ID-H0530+936937+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793108

ID-H0530+936937+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793108
ID-H0530+936937+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793108
ID-H0530+936937+IT-020U デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793108

デジマチックインジケータ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)30.4注文コード37793108品番ID-H0530+936937+IT-020U
参考基準価格(税別)¥113,400販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
多様化する測定ニーズにお応えする多彩な機能を搭載しました。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムが計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)30.4最小表示量(mm)0.0005/0.001切換え精度広範囲行き(20℃):0.0015mm測定力(N)2.0以下
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする