BLM-30QMX+USB-INT-B デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37798541 BLM-30QMX+USB-INT-B デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37798541

デジマチックブレードマイクロ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜30 注文コード37798541 品番BLM-30QMX+USB-INT-B
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980
この商品は測定範囲・RoHS指令など8種類から選べます 他の種類を見る

細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。
測定面超硬合金チップ付も製作可能です。
定圧装置付き

測定範囲(mm)0〜30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウントmm 保護等級IP65 平行度(μm)3 器差(μm)±3 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする