BLM-30QMX+05CZA662+IT-020U デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37798550 BLM-30QMX+05CZA662+IT-020U デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37798550 BLM-30QMX+05CZA662+IT-020U デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37798550

デジマチックブレードマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)0〜30 注文コード37798550 品番BLM-30QMX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥88,060 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

細溝の径などを測定するのに最適な、測定面がブレード形状のマイクロメータです。スピンドルは直進式で回転しません。
測定面超硬合金チップ付も製作可能です。
定圧装置付き

測定範囲(mm)0〜30 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 最小表示量(mm)0.001 量子化誤差±1カウントmm 保護等級IP65 平行度(μm)3 器差(μm)±3 電池寿命約5年(通常使用時) リード(mm)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする