寸法B(mm)3.5外径D(Φmm)14寸法DB(Φmm)16.1寸法E(mm)8寸法G(mm)4.8寸法L1(mm)7寸法L2(mm)7寸法S(mm)1軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)4許容トルク(N・m)2.4常用トルク(N・m)1.2全長(mm)22許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.007材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプねじ径MM2締付トルク(N・m)0.4慣性モーメント(kg・m2)1.98×10-7エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)12軸方向変位(mm)0~+0.6半径方向ばね定数(N/mm)200締結タイプクランプ