スターフレックスカップリング(クランプタイプ)

スターフレックスカップリング(クランプタイプ) - 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) - 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) - 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ) - 三木プーリ

2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。
高伝達トルク
エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。
ノーバックラッシ
エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)
振動・衝撃を吸収
ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。
振動・衝撃性の吸収性に優れています。
RoSH指令に適合

許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ内容量1個
479件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法DB(Φmm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法S(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37800953ALS-014-Y-3B-3B3.51416.184.8771332.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800962ALS-014-Y-3B-4B3.51416.184.8771342.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800971ALS-014-Y-3B-5B3.51416.184.8771352.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800987ALS-014-Y-3B-6B3.51416.184.8771362.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37800996ALS-014-Y-4B-4B3.51416.184.8771442.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801005ALS-014-Y-4B-5B3.51416.184.8771452.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801014ALS-014-Y-4B-6B3.51416.184.8771462.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801023ALS-014-Y-5B-5B3.51416.184.8771552.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801032ALS-014-Y-5B-6B3.51416.184.8771562.41.222100000.1
2,950
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801057ALS-020-Y-4B-4B52020106.510101446330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801066ALS-020-Y-4B-5B52020106.510101456330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801075ALS-020-Y-4B-6B52020106.510101466330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801084ALS-020-Y-4B-6.35B52020106.51010146.356330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801093ALS-020-Y-4B-7B52020106.510101476330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801102ALS-020-Y-4B-8B52020106.510101486330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801111ALS-020-Y-5B-5B52020106.510101556330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801127ALS-020-Y-5B-6B52020106.510101566330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801136ALS-020-Y-5B-6.35B52020106.51010156.356330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801145ALS-020-Y-5B-7B52020106.510101576330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801154ALS-020-Y-5B-8B52020106.510101586330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801163ALS-020-Y-6B-6B52020106.510101666330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801172ALS-020-Y-6B-6.35B52020106.51010166.356330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801181ALS-020-Y-6B-7B52020106.510101676330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801197ALS-020-Y-6B-8B52020106.510101686330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801206ALS-020-Y-6.35B-6.35B52020106.5101016.356.356330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801215ALS-020-Y-6.35B-7B52020106.5101016.3576330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801224ALS-020-Y-6.35B-8B52020106.5101016.3586330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801233ALS-020-Y-7B-7B52020106.510101776330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801242ALS-020-Y-7B-8B52020106.510101786330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801251ALS-020-Y-8B-8B52020106.510101886330100000.15
3,340
3,298
3,628(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801267ALS-030-Y-6B-6B5.530301310.511111.566157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801276ALS-030-Y-6B-6.35B5.530301310.511111.566.35157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801285ALS-030-Y-6B-8B5.530301310.511111.568157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801294ALS-030-Y-6B-10B5.530301310.511111.5610157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801303ALS-030-Y-6B-11B5.530301310.511111.5611157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801312ALS-030-Y-6B-12B5.530301310.511111.5612157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801321ALS-030-Y-6B-14B5.530301310.511111.5614157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801337ALS-030-Y-6.35B-6.35B5.530301310.511111.56.356.35157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801346ALS-030-Y-6.35B-8B5.530301310.511111.56.358157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801355ALS-030-Y-6.35B-10B5.530301310.511111.56.3510157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801364ALS-030-Y-6.35B-11B5.530301310.511111.56.3511157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801373ALS-030-Y-6.35B-12B5.530301310.511111.56.3512157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801382ALS-030-Y-6.35B-14B5.530301310.511111.56.3514157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801391ALS-030-Y-8B-8B5.530301310.511111.588157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801407ALS-030-Y-8B-10B5.530301310.511111.5810157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801416ALS-030-Y-8B-11B5.530301310.511111.5811157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801425ALS-030-Y-8B-12B5.530301310.511111.5812157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801434ALS-030-Y-8B-14B5.530301310.511111.5814157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801443ALS-030-Y-10B-10B5.530301310.511111.51010157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
37801452ALS-030-Y-10B-11B5.530301310.511111.51011157.535100000.15
3,970
3,898
4,288(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする