Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の デジタル外側マイクロメータ
デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(mm)
75〜100
注文コード
37805279
品番
OMV-100MX+05CZA663+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)
¥107,410
販売価格(税込)
¥116,380
販売価格(税別)
¥
105,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【測定面】超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
75〜100
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1カウント含まず
平面度(μm)
0.3
平行度(μm)
4
器差(μm)
±4
スピンドル径
Φ6.35mm
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置
あり
スピンドル
直進式
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません