Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
両球面 マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37806067
品番
BMD-75MX+02AZF310+264-623
参考基準価格(税別)
¥75,270
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
BMD-MXは、保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータです。
その他
【測定面】超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)
測定範囲(mm)
50〜75
最小表示量(mm)
0.001
寸法D(Φmm)
Φ19
定圧装置
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません