曜日別特売
MM-6K バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリ 37809177

MM-6K バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリ 37809177
MM-6K バウマンフレックスカップリング MMモデル 三木プーリ 37809177

バウマンフレックスカップリング MMモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸穴径d1(Φmm)3~8
軸穴径d2(Φmm)3~8
全長L(mm)20
外径D(Φmm)16
内容量1個注文コード37809177品番MM-6K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型・高トルク(MMモデル)
3層コイル構造により、小型・高トルクを実現しています。
優れた耐食性(MM-K-Sモデル)
オールステンレス製であらゆる使用環境に対応が可能です。

種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)3~8軸穴径d2(Φmm)3~8外径D(Φmm)16全長L(mm)20最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)5許容偏心(mm)0.3許容偏角(°)3軸方向変位(mm)0.6材質(本体)SUM24L相当品タイプ炭素鋼ねじりばね定数(N・m/rad)143慣性モーメント(kg・m2)7.65×10-7質量(kg)0.03常用トルク(N・m)2.5下穴径(Φmm)2.5寸法E(mm)11寸法F(mm)15.5寸法L1(mm)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37809177MM-6K00229862MM-6KMM-6K バウマンフレックスカップリング 三木プーリ 00229862バウマンフレックスカップリング三木プーリ1個
7,491
税込8,240
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする