種類コイルタイプ軸穴径d1(Φmm)14~25軸穴径d2(Φmm)14~25外径D(Φmm)55全長L(mm)100最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容トルク(N・m)180許容偏心(mm)0.9許容偏角(°)3軸方向変位(mm)2材質(本体)SUM24L相当品タイプ炭素鋼ねじりばね定数(N・m/rad)3438慣性モーメント(kg・m2)5.66×10-4質量(kg)1.25常用トルク(N・m)90下穴径(Φmm)5.5寸法E(mm)35寸法F(mm)50寸法L1(mm)33.5