SFC-050SA2-10B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812521

SFC-050SA2-10B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812521
SFC-050SA2-10B-24B SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2 三木プーリ 37812521

SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)24
内容量1個注文コード37812521品番SFC-050SA2-10B-24B
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法C(mm)6外径D(Φmm)56寸法K(mm)26寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)-寸法N(Φmm)38寸法S(mm)2.4寸法d3(Φmm)-軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)24全長L(mm)43.4許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状B質量(kg)0.177材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)76.26×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする