曜日別特売
SFC-030DA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815461

SFC-030DA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815461
SFC-030DA2-5B-9.525B SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2 三木プーリ 37815461

SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)9.525
内容量1個注文コード37815461品番SFC-030DA2-5B-9.525B
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法C(mm)3.75外径D(Φmm)34寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8寸法N(Φmm)21.6寸法S(mm)2.5寸法d3(Φmm)14.5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)9.525全長L(mm)37.8許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18形状A質量(kg)0.054材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)7.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする