Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
ポイント マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
37820828
品番
CPM30-50MX+02AZF310+264-622
参考基準価格(税別)
¥77,170
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に使用します。
測定子の先端SRは0.3mmを標準とします。
CPM-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータ仕様です。
定圧装置付き
測定範囲(mm)
25〜50
最小表示量(mm)
0.001
保護等級
IP65
先端角度
30°
電池
ボタン形酸化銀電池SR44 1個
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置
あり
電池寿命
通常使用:2.4年
材質(測定面)
超硬合金チップ付
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません