Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
ユニマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37821616
品番
GMA-25MX+02AZF310+264-622
参考基準価格(税別)
¥81,970
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
測定範囲(mm)
0〜25
最小表示量(mm)
0.5〜6
測定子直径(Φmm)
0.001
測定可能モジュール
Φ20
定圧装置
あり
基準棒(本)
基点調整用:あり(測定範囲0〜25mmは除く。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません