Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
直進式歯車マイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(mm)
75〜100
注文コード
37822009
品番
PDM-100MX+02AZF310+264-623
参考基準価格(税別)
¥104,670
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュール(CLM-DK(B)は0.4〜3モジュール)です。
測定範囲(mm)
75〜100
最小表示量(mm)
0.001
器差(mm)
±6
測定子直径(Φmm)
20
平面度(μm)
1
平行度(μm)
6
定圧装置
あり
基準棒(本)
基点調整用:あり(測定範囲0〜25mmは除く。)(測定範囲0〜25mmは除く。)
スピンドル
直進式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません