Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の マイクロメーター
Mitutoyo(ミツトヨ)の 特殊用途マイクロメータ
直進式ブレードマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37822937
品番
BLM-50MX/0.4T+02AZF310+264-627
参考基準価格(税別)
¥95,670
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定面超硬合金チップ付も製作しています。
仕様
デジマチック(LCD):超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
25〜50
最小表示量(mm)
0.001
先端形状
Bタイプ
定圧装置
あり
スピンドル
直進式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません