BMS-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823287 BMS-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823287 BMS-75MX+05CZA662+IT-020U デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823287

デジマチック片球面マイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定範囲(mm)50〜75 注文コード37823287 品番BMS-75MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥62,060 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

測定面は超硬合金チップ付
BMS-MXは、保護等級IP65の防水形デジマチック片球面マイクロメータです。
定圧装置付

測定範囲(mm)50〜75 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 最小表示量(mm)0.001 寸法D(Φmm)Φ19 量子化誤差±1カウント含まず 平面度(μm)精度スピンドル:0.3 保護等級IP65:レベル6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。レベル5/噴流(Waterjet)に対して保護する。あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 器差(μm)±2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命通常の使用状態で約2.4年

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする