CF-A-140-S1-1360 センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ 37825173

センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード37825173品番CF-A-140-S1-1360
参考基準価格(税別)¥103,130販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)70寸法B(mm)-寸法C(mm)92外径D(Φmm)260寸法E(mm)62寸法G1(mm)31寸法G2(mm)-寸法L1(mm)84寸法L2(mm)-寸法L3(mm)-寸法N1(Φmm)125寸法N2(Φmm)-寸法O(mm)46寸法P(mm)-寸法S(mm)8寸法TK(Φmm)215寸法TS(Φmm)32軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)-許容トルク(N・m)3500常用トルク(N・m)1400全長(mm)92許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)1.5材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプS1:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ種類ゴムタイプ取付方式ボルト差込み取付け型下穴径(Φmm)d1(30)ねじ径M14-M20ねじ径M24-M20軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)2.90×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする