※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D20)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動 : 押出し
注文コード
37825208
品番
CQ2D20-10SM-W
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
取付ボルト
(-) なし
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
CADデータダウンロード