CF-A-090-S2-1360 センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ 37825331

センタフレックスカップリング CF-A

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード37825331品番CF-A-090-S2-1360
参考基準価格(税別)¥113,080販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

振動・衝撃を吸収
弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。
コンパクト
軸方向に短く、スペースをとりません。
優れた耐久性
耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。
取付け・取外し
ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。

寸法A(mm)70寸法B(mm)19寸法C(mm)92外径D(Φmm)260寸法E(mm)62寸法G1(mm)31寸法G2(mm)-寸法L1(mm)84寸法L2(mm)80寸法L3(mm)172寸法N1(Φmm)125寸法N2(Φmm)140寸法O(mm)46寸法P(mm)-寸法S(mm)8寸法TK(Φmm)215寸法TS(Φmm)32軸穴径d1(Φmm)32~85軸穴径d2(Φmm)32~95許容トルク(N・m)2250常用トルク(N・m)900全長(mm)172許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)1.5材質(本体)天然ゴム(NR系)タイプS2:ゴム体+ボルト+スプリングピン+円筒ハブ+フランジハブ種類ゴムタイプ取付方式ボルト差込み取付け型下穴径(Φmm)(d1)30/(d2)30ねじ径M13-M20ねじ径M23-M20軸方向変位(mm)±5動的ねじりばね定数(N・m/rad)1.37×104トルク最大許容変動(N・m/10Hz)±360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする