【名入れ】3ヶ月 3色スケジュールカレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード37825710 品番JT-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

住空間にあうサイズの便利なミシン目入り3ヶ月カレンダーです

仕様六曜無 種別版代なし 寸法(mm)610×280 サイズA/3切・6枚 紙質ケント紙 70kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×240 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37825710 JT-101 37826148 NK-930 【名入れ】カラーライン3ヶ月 POSTY サンギョウ 【名入れ】カラーライン3ヶ月 POSTY サンギョウ 1セット(50冊) 16,980〜 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする