※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押しボタンスイッチ
22Φ 照光スイッチ 全電圧 突形
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37826065
品番
A22FA2401OLE
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
橙
ボタン形状
丸(突形)
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4〜0)
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65防油形
形状
突形(金属リング)
材質(リング)
金属
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2000
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600(照光部:AC/DC250)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45〜85%
耐温性
40℃ 93% 96時間
温度上昇
40K以下
使用周囲温度(℃)
-20〜55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜70
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s
2
)
(耐久)15
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます)
定格使用電流(A)
接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6
操作力(N)
約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性
500万回
電気的耐久性
100万回
種別
全電圧式
電圧(V)
AC/DC24
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
RoHS指令(10物質対応)
対応