【名入れ】ヴィンテージカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(50冊) 注文コード37826069 品番PR-860
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

現代の名車に勝るとも劣らなぬ風格と気品は今も語り継がれています。

仕様六曜有 種別版代なし 寸法(mm)525×380 サイズ46/4切・7枚 紙質マットコート紙・90kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)53×340 名入れスペース(mm)73×380 サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37826069 PR-860 37825929 KJ-105 【名入れ】Nostalgic サンギョウ 【名入れ】Nostalgic サンギョウ 1セット(50冊) 15,980〜 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする