種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1b
照光色赤
ボタン形状丸(突形)
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65防油形
形状突形(金属リング)
材質(リング)金属
耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45〜85%
耐温性40℃ 93% 96時間
温度上昇40K以下
使用周囲温度(℃)-20〜55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40〜70
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
定格使用電流(A)接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
操作力(N)約11(接点構成1a1b)
機械的耐久性500万回
電気的耐久性100万回
種別トランス付
電圧(V)100/110
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
変圧器二次短絡断線又は発火せず
定格二次電圧(V)(照光部)5.5
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
RoHS指令(10物質対応)対応