メイン画像

DisplayPortケーブル 4K対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37828160 品番JTDISP4K-3M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

DisplayPortを搭載したPCとディスプレイを高画質で接続したい方に最適なDisplayPortケーブル。
4K対応モニターをお使いの方、PCゲームを高画質で楽しみたい方、大画面で映画や動画を視聴したい方におすすめです。
抜け落ち防止用のラッチ付きコネクタを採用。金メッキ採用プラグは経年変化による信号劣化を抑え、安定した接続を実現します。
ご利用環境に合わせた1m、2m、3mケーブルをラインアップ。
・DisplayPort 1.2準拠
高精細な4K映像を滑らかに伝送します。
・Ultra HD対応
美しく、臨場感あふれる映像をお楽しみいただけます。
・最大21.6Gbps伝送
大容量のデータも高速で伝送可能です。
・DPCP/HDCP対応
著作権保護されたコンテンツも安心して再生できます。

ブラック サイズ3m 質量(g)約124 規格DisplayPort 1.2準拠 対応【出力機器】DisplayPortを搭載したパソコンなど、【表示機器】DisplayPortを搭載したディスプレイなど プラグ金メッキプラグ 保証期間初期不良のみ コネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約20×13×3010 データ転送最大 21.6Gbps 対応解像度最大 4K(3840×2160)/60p

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする