タルキ止めクランプ 単管用

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37828370 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。
直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。

タイプ自在 用途垂木と単管接合用 材質熱間圧延高張力鋼 質量(kg)0.45 規格仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm)48.6
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※ご使用前に破損や接合部の緩みなどがないことを確かめた上でご使用ください。
※保管の際は、商品の劣化を防ぐため高温多湿の場所は避けて保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
施設改善部品として

安いけどいい感じ。
バーコードシールが外れにくかったのでマイナス一つ。

2025-04-30
用途:
単管パイプ小屋の壁貼り
株式会社樫田塗装 様 (建設業・工事業)

とても使いやすくなんの支障もなく使えました。
外壁材もキレイに貼れました。

対象商品:
53847868
2022-11-21
用途:
単管建築。
自動車・二輪車・自転車関連業

単管建築で斜交いで重宝。それと同じで垂木の使い勝手が思ったより良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
53847868
2022-08-21
用途:
屋根の下地
武博エンジニアリング 様 (製造業)

単管をつかうことを考えたらたるきクランプの処理のほうが簡単で軽量ですむので良いアイテムだと思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする