重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 ストッパー付自在式キャスター LS-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37829655 品番 LS-SE 252K-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

車輪径(Φmm)250 耐荷重(kg)1000 取付座(mm)175×140 取付ピッチ(mm)140×105 取付高(mm)305 材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴム 用途重量物運搬用車輪キャスター リム幅(mm)80 キャスター(mm)(偏心自在)75 ベアリングボールベアリング 取付穴(mm)14 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-25〜+80(短時間で最大+100) 硬度(ショア A)65°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする