取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0)
ノッチ数3
接点構成2a2a
種別全電圧式
電圧(V)AC/DC24
耐電圧充電部とアースの間/(接点部)AC2500V 1分間、(照光部)AC2000V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250)
形状つまみ形3ノッチ(金属リング)
保護構造IP65防油形
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
光源LED球(ハイブライトエコノミー)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45〜85%
使用周囲温度(℃)-20〜55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40〜70
定格二次電圧(V)-
定格使用電流(A)接点部:AC-15級(誘導負荷)/10、DC-13級(誘導負荷)/6、DC-12級(抵抗負荷)/6
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
色(つまみ部)緑
変圧器二次短絡断線又は発火せず
耐温性40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧-