曜日別特売
A22PFH01W 22Φ 平形スイッチ オルタネイト マルヤス電業 37830633

22Φ 平形スイッチ オルタネイト

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接点構成1b
ボタン色
内容量1個注文コード37830633品番A22PFH01W
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
接点構成1bボタン色形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式オルタネイト温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約12(接点構成1a1b)機械的耐久性50万回電気的耐久性50万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37830667
2013-01-21
用途: スイッチのない器具(照明)へのスイッチ取り付け。
彫工 中塚 ハルキ

一般コンセント使用で、単極、1a接点構成、オルタネイトのボタンスイッチを探していてMonotaROに決めました。 他の、電工部品、スイッチ屋さん等のサイトより判りやすく、購入できました。

対象商品 : 37830667
2013-01-21
用途: スイッチのない器具(一般コンセント照明)へのスイッチ取り付け。
彫工 中塚 ハルキ

単極1a接点構成モメンタリのボタンスイッチを探していて、こちらの商品を見つけました。 電工部品屋さん、スイッチ屋さん等のサイトより、判りやすく掲載されていたので素人の私でも間違わずに購入でき、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする