※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A22SN2R11B 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37831717 A22SN2R11B 22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37831717

22Φ セレクタスイッチ 2ノッチ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37831717 品番 A22SN2R11B
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0) ノッチ数2 接点構成1a1b 動作方式2ノッチ右自動復帰 形状つまみ形(金属リング) 保護構造IP65防油形 耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45〜85% 使用周囲温度(℃)-20〜55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40〜70 機械的耐久性100万回 電気的耐久性100万回 取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 色(つまみ部) 耐温性40℃ 93% 96時間 操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37831683
2016-01-12
用途:
スイッチに
有限会社オオト工業 様

納品時間がかかりすぎる。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする