※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の セレクタスイッチ
22Φ レバー形セレクタスイッチ 2ノッチ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37831884
品番
A22ST220B
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4〜0)
ノッチ数
2
接点構成
2a
動作方式
2ノッチ手動復帰
形状
レバー形(金属リング)
保護構造
IP65防油形
耐電圧
充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
温度上昇
40K以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45〜85%
使用周囲温度(℃)
-20〜55
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜70
機械的耐久性
100万回
電気的耐久性
100万回
取付方向
コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s
2
)
(耐久)15
レバー色
黒
定格通電電流(A)
10(接点部)
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
耐温性
40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)
約0.16(接点構成1a1b)