※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押しボタンスイッチ
22Φ 照光スイッチ トランス式 プッシュロック 樹脂リング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37837475
品番
A22FTME10010RLE
参考基準価格(税別)
¥3,620
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
接点構成
1a
定格通電電流(A)
10(接点部)
定格使用電流(A)
接点部(110V):AC-15級(誘導負荷)/6、DC-13級(誘導負荷)/0.7、DC-12級(抵抗負荷)/2
電圧(V)
100/110
種別
トランス付
形状
プッシュロックきのこ形(樹脂リング)
種類
照光式
保護構造
IP65防油形
ボタン形状
丸
端子形状
ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
温度上昇
40K以下
光源
LED球(ハイブライトエコノミー)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
相対湿度
45〜85%
使用周囲温度(℃)
-20〜55
取付穴径(Φmm)
22.3(+0.4〜0)
接触抵抗(mΩ)
30以下
耐寒耐熱温度(℃)
-40〜70
定格二次電圧(V)
(照光部)5.5
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s
2
)
(耐久)15
開閉頻度(回/時)
1800
強度
(操作部)375N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトユニット
HC形(密着取付ができます。)
材質(リング)
樹脂
変圧器二次短絡
断線又は発火せず
耐温性
40℃ 93% 96時間
変圧器二次電圧
点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
耐電圧(V/min)
充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
照光色
赤