定格電圧(V)400/440
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4〜0)
光源電球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20〜55
種別トランス付
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45〜85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40〜70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10〜55Hz、複振幅0.35mm
耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格二次電圧(V)5.5
標高(m)2000以下
変圧器二次短絡断線又は発火せず
変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応