DESCO
DESCOの 静電気対策用品
DESCOの 静電気対策マット・シート類
DESCOの 静電マット
導電性ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
12.7
注文コード
37844653
品番
12400
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
610×914
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
308G
表面抵抗(Ω)
10
3
3-10
5